Destornillador de precisión, TX

Ref.: 061348210
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR PRECISIÓN-TX10X80

Descripción

DESTORNILLADOR PRECISIÓN-TX10X80
Destornillador de precisión, TX
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión

Cabezal de centrado giratorio con un gran hueco para la yema del dedo

Para optimizar el trabajo en posición de relojero

Placa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Identificación fácil y rápida

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Cómodo y fácil de usar

Zona de giro rápido

Para un trabajo rápido en la posición con mano completa

Varillas cromadas de acero especial de templado alto

Óptima protección contra la corrosión

Punta Black Point

Ajuste preciso

Varilla: Varilla redonda, cromada cepillada

Salida: TX, Black Point

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX10
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/16 in
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza

100/20 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top