Set de destornilladores de precisión TX

Ref.: 06134891
Ver todas las versiones
SET DEST. ZEBRA TX ELECT 7 PZ

Descripción

SET DEST. ZEBRA TX ELECT 7 PZ
Set de destornilladores de precisión TX
7 piezas
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión

Para optimizar los trabajos de relojería

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Identificación fácil y rápida

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Cómodos y agradables de usar

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Zona de giro rápido

Óptima protección contra la corrosión

Hojas cromadas de acero especial altamente templado

Ajuste preciso

Punta Black Point

Vástago: Punta circular cromada

Contenido: 7 piezas

TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15


Se suministran en caja de plástico

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

331.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134891
Scroll to top