Pala para arena Bavarian

Ref.: 0695943001
Ver todas las versiones
SHOVL-BAVA-SAND-RIPSPRING-SZ3

Descripción

SHOVL-BAVA-SAND-RIPSPRING-SZ3
Pala para arena Bavarian
Con muelle
  • Rebaba inferior
  • Tamaño 3 (280 x 280)
  • Forjada de una sola pieza
  • Sin mango

Producto especialmente indicado para grava, piedras, etc.

Material

ST
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Tamaño

3
Más Información

Código del sistema armonizado

82011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 g
Más Información
Scroll to top