Cable expansor

Ref.: 088010010
Ver todas las versiones
DDU /SEIL-EXPANDER-GRUEN-D8-L100M

Descripción

DDU /SEIL-EXPANDER-GRUEN-D8-L100M
Cable expansor
Cuerda elástica para fijar lonas de remolques, redes, carteles publicitarios y mucho más

Longitud

100 m
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39162000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.400 g
Más Información
Scroll to top