Cable expansor

Ref.: 088010011
Ver todas las versiones
DDU /SEIL-EXPANDER-BLAU-D10-L100M

Descripción

DDU /SEIL-EXPANDER-BLAU-D10-L100M
Cable expansor
Cuerda elástica para fijar lonas de remolques, redes, carteles publicitarios y mucho más

Longitud

100 m
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39162000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.700 g
Más Información
Scroll to top