LLAVE BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN Llave con mango en T multifunción para trabajos eléctricos Práctica llave con mango en T para sistemas de bloqueo con punta cuadrada de 5/6 mm, triangular de 9 mm, doble de 3-5 mm de diámetro, cuadrada de 7-8 mm y PH2 de 1/4 pulg.
Práctico destornillador plegable con clip de plástico
Se puede guardar en el bolsillo de la camisa o del mono
Pueden llevarse varias llaves
Mecanismo de giro doble
Especialmente diseñada para armarios de distribución, ventanas, puertas, sistemas de calefacción, farolas y para trabajos de atornillado en aplicaciones de suministro de gas y agua, aire acondicionado y sistemas de ventilación, así como en aplicaciones eléctricas.
https://www.wurth.es/ddu-schaltschrank-schluesselelektro071516 20LLAVE BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓNLLAVE BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN<br>Llave con mango en T multifunción para trabajos eléctricos<br>Práctica llave con mango en T para sistemas de bloqueo con punta cuadrada de 5/6 mm, triangular de 9 mm, doble de 3-5 mm de diámetro, cuadrada de 7-8 mm y PH2 de 1/4 pulg.<br><p class="level1">Práctico destornillador plegable con clip de plástico</p><P>Se puede guardar en el bolsillo de la camisa o del mono</P><P></P><p class="level1">Pueden llevarse varias llaves</p><P>Mecanismo de giro doble</P><br><P>Especialmente diseñada para armarios de distribución, ventanas, puertas, sistemas de calefacción, farolas y para trabajos de atornillado en aplicaciones de suministro de gas y agua, aire acondicionado y sistemas de ventilación, así como en aplicaciones eléctricas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48073.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/48073.jpg06141764610893620400097570114209789300011708112808000