Corona HW

Ref.: 063013020
Ver todas las versiones

SAW-HO-TC-FLCTR-D20MM

Descripción

SAW-HO-TC-FLCTR-D20MM
Corona HW
Corona de corte plano (tope de profundidad de corte) para un dibujo de perforación preciso y pulcro, con valores de tolerancia reducidos.

Rectificado de CNC uniforme con forma de corte especialmente adaptada que reduce la presión de corte

Corte limpio y preciso con bajas tolerancias

Broca de centraje escalonada optimizada (sistema protegido mediante GS)

  • Elimina la necesidad de un graneteado laborioso, ya que el taladro se puede centrar sin desviación
  • Menor fuerza de perforación y más de un 50 % de reducción en el tiempo de taladrado, junto con un menor consumo de energía (dependiendo del taladro de mano empleado)

Fijación precisa e incorporada óptimamente de los dientes de metal duro mediante un proceso de soldadura único y totalmente automático

Gran capacidad de corte y vida útil prolongada

Limitador de la profundidad de corte

Evita accidentes de trabajo y protege la herramienta y la máquina de posibles daños

Muelle eyector

  • Protege los dientes de metal duro sensibles a impactos después de la perforación previa, cuando la broca penetra en el material
  • Expulsa automáticamente la pieza taladrada (el "núcleo") una vez finalizada la perforación

Eje endurecido independiente para valores de ∅ a partir de 32 mm

Compensación por el aumento de las fuerzas de torsión y los pares que se producen al aumentar el diámetro (∅)


Profundidad de corte máxima en acero = 4 mm, en acero inoxidable = 2 mm. Asegúrese de que la sierra está lo suficientemente fría/correctamente lubricada. Deben respetarse las velocidades recomendadas. No efectúe movimientos oscilatorios con taladros de mano, ya que estos aplican cargas irregulares en los dientes de metal duro, que pueden hacer que se rompan. Para sierras de a partir de 30 mm de diámetro, utilice un taladro vertical.


Para utilizar con taladros verticales y taladros de mano con acero de herramientas, aceros de construcción, metales no ferrosos, metales inoxidables (p. ej., A2 y A4), amianto, fibra de vidrio y plásticos, PVC, cinc, planchas de yeso, tableros de construcción ligeros y paneles de madera laminada y madera de paredes finas, p. ej., paneles posteriores de elementos de mobiliario.


  • La sierra cilíndrica debe estar firmemente fijada al portabrocas

  • Evite inclinar la sierra cilíndrica

  • Durante la realización de los trabajos, deben llevarse las prendas pertinentes, como gafas de seguridad y guantes

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasContrachapadoNon‑ferrous metalsPVC, plástico en generalSolid woodStainless steelStructural steelchipboard
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Altura del diente

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información
Scroll to top