Eje adaptador

Ref.: 06301204
Ver todas las versiones
ADAP-PARA-CORONA-MBS-(D64MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-PARA-CORONA-MBS-(D64MM)
Eje adaptador
para sierras cilíndricas MBS HW
Con broca de centraje y llave de vaso hexagonal de tamaño 2,5 para cambio de taladro
  • Vástago de alojamiento fabricado en acero especialmente endurecido

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

64 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06301204

Ficha Técnica

32405370.pdf
Scroll to top