Manguito de lijado de vellón

Ref.: 0585552180
Ver todas las versiones
SANDDISC-FLC-SLEV-MEDIUM-90X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDDISC-FLC-SLEV-MEDIUM-90X100
Manguito de lijado de vellón
Para rodillos de expansión e hinchables
  • Vellón abrasivo reforzado con nailon, con portador de tela cosida
  • Alta resistencia al desgarro, lijado uniforme, resistente al agua y al estiramiento

A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Bruñir, encerar, pulir, eliminar decoloración por calor, eliminar defectos de superficie (pequeños arañazos) y alisar superficies.



Materiales en los que puede trabajarse:


Acero inoxidable, acero, latón, cobre y aluminio, madera y plástico


Máxima velocidad de rotación: 2800 rpm

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.200 g
Más Información

Anchura x longitud

90 mm x 100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585552180

Ficha Técnica

32405615.pdf
Scroll to top