Estropajo plástico para baldosas, suciedad fina

Ref.: 0899700426
Ver todas las versiones
-REINIGSCH-FLIESN-L150XB100XH50MM

Descripción

-REINIGSCH-FLIESN-L150XB100XH50MM
Estropajo plástico para baldosas, suciedad fina
Adecuado para limpieza y alisado en tareas de sellado
  • Estructura sólida con poros finos para eliminar manchas y suciedad ligera
  • Alta tensión de compresión, ideal para alisar yeso

Para limpieza y alisado en trabajos de enfoscado

Material

Espuma de PUR
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal

100 kPa
Más Información

Elongación de ruptura longitudinal mínima

120 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

40 % de deformación
Más Información

Estructura de celdas

Fino
Más Información

Longitud

15 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

120 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

100 kPa
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

3.8 kPa
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

15 x 10 x 5 cm
Más Información
Scroll to top