CLNBCKT-KIT-PLA-M.ROLL-7PCS Sistema para lavado de azulejos con cubo Para una limpieza previa eficaz de superficies alicatadas a las que se haya aplicado el mortero recientemente, 23 litros
Resultados de limpieza óptimos y ahorro significativo de tiempo y esfuerzo
3 rodillos ranurados colocados estratégicamente con varillas metálicas robustas
El contenido del cubo se vacía y se limpia fácilmente, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda
2 vertedores en esquinas opuestas
El cubo es fácil de limpiar
Posibilidad de limpieza con una espátula convencional gracias al recogedor de residuos longitudinal (de 60 mm de anchura) situado en posición central en la base del cubo
Talocha con esponja absorbente y mango ergonómico de 2 componentes con soporte para el pulgar
Acanaladura de desagüe incorporada en la parte posterior de la talocha
La empuñadura de la talocha se puede colocar más atrás para trabajar en lugares de difícil acceso (por la parte trasera de radiadores, tubos, etc.)
https://www.wurth.es/clnbckt-kit-pla-m-roll-7pcs0695942015CLNBCKT-KIT-PLA-M.ROLL-7PCSCLNBCKT-KIT-PLA-M.ROLL-7PCS<br>Sistema para lavado de azulejos con cubo<br>Para una limpieza previa eficaz de superficies alicatadas a las que se haya aplicado el mortero recientemente, 23 litros<br><p class="level1">Resultados de limpieza óptimos y ahorro significativo de tiempo y esfuerzo</p><P>3 rodillos ranurados colocados estratégicamente con varillas metálicas robustas</P><P></P><p class="level1">El contenido del cubo se vacía y se limpia fácilmente, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda</p><P>2 vertedores en esquinas opuestas</P><P></P><p class="level1">El cubo es fácil de limpiar</p><P>Posibilidad de limpieza con una espátula convencional gracias al recogedor de residuos longitudinal (de 60 mm de anchura) situado en posición central en la base del cubo</P><P></P><p class="level1">Talocha con esponja absorbente y mango ergonómico de 2 componentes con soporte para el pulgar</p><ul><li>Acanaladura de desagüe incorporada en la parte posterior de la talocha</li><li>La empuñadura de la talocha se puede colocar más atrás para trabajar en lugares de difícil acceso (por la parte trasera de radiadores, tubos, etc.)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/138556.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/138556.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Productos/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Herramientas para azulejos/Productos/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Herramientas para azulejos/Cubo de limpieza1708111640000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!