Soporte para matrícula completo sin estampar Clipster

Ref.: 08241
Ver todas las versiones
QF-UNPRNT-CLIPSTER-COMPLETE

Descripción

QF-UNPRNT-CLIPSTER-COMPLETE
Soporte para matrícula completo sin estampar Clipster
Producto idóneo en caso de que haya poco espacio de montaje en el vehículo

Sistema de excelente calidad con barra flexible intercambiable

También se adapta a perfiles redondeados de vehículos

Fácil de usar

Montaje de la barra por la parte delantera

Diseño resistente

Estabilidad y resistencia excepcionales


Cambiar la banda es sencillo aun con poco espacio de montaje en el vehículo, gracias a que la tira se introduce por la parte delantera.

Material

PP
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

Altura

129 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08241
Scroll to top