Pico

Ref.: 0695943034
Ver todas las versiones
DDU/PICKAXE-2,5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/PICKAXE-2,5KG
Pico
  • Sin mango
  • Abertura de gran tamaño: 72 x 40 mm, DIN 1197
  • Forjado

Longitud

950 mm
Más Información

Peso de la cabeza

2.5 kg
Más Información

DIN

1197
Más Información

Código del sistema armonizado

82013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2544.000 g
Más Información

Normas

DIN 1197
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943034

Ficha Técnica

32408854.pdf
Scroll to top