Mango de pico

Ref.: 0715735003
Ver todas las versiones
HNDL-PICKAXE-L950-B42-D76MM

Descripción

HNDL-PICKAXE-L950-B42-D76MM
Mango de pico
Serrado en el sentido de la veta de la madera

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

950 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Grosor

76 mm
Más Información

DIN

6437
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

834.000 g
Más Información

Normas

DIN 6437
Más Información

Anchura x grosor

42 x 76 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top