Para tornillo de banco paralelo Heuer

Ref.: 071567102
Ver todas las versiones
-PARASHRBSTOCK-HEUER-140MM

Descripción

-PARASHRBSTOCK-HEUER-140MM
Para tornillo de banco paralelo Heuer
Guía central sencilla y ajustable
Tornillo totalmente forjado con mordazas endurecidas, rodamientos de husillo de precisión y guía central fácilmente ajustable
  • El riel de guía ajustable garantiza una sujeción perfectamente paralela
  • El acero forjado y el acabado de alta calidad garantizan robustez y durabilidad
  • La mandíbula trasera troquelada con yunque también se puede utilizar para enderezar y martillar
  • Las mordazas de sujeción endurecidas por inducción aseguran una sujeción firme
  • La apertura frontal lo hace ideal para bancos de trabajo con espacio limitado
  • Disponible en varios anchos de mordaza de sujeción con diferentes anchos de apertura

Anchura de la mordaza de sujeción

140 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

85 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

2-3/4 in
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro de tubo máximo

70 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17380.000 g
Más Información

Altura

192 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

11/16 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

27-70 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

11/16-2-3/4 in
Más Información
Scroll to top