Plato giratorio

Ref.: 0715671021
Ver todas las versiones
ACC.TOR.DE BANCO PARALELO 140MM

Descripción

ACC.TOR.DE BANCO PARALELO 140MM
Plato giratorio
Para tornillo de banco paralelo Heuer
Adición ideal para el tornillo paralelo Heuer para una rotación infinita y capacidad de bloqueo de la pieza de trabajo

Adición práctica

  • Perfecta adición al vicio paralelo Heuer
  • Posicionamiento preciso de la pieza de trabajo para el procesamiento utilizando la plataforma giratoria libremente giratoria y fijable
  • Instalación sencilla del tornillo paralelo en el plato giratorio con los tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro
  • Bloqueo rápido y seguro utilizando el interruptor de fijación

Resistente y duradera

  • Placa de retención cerrada para proteger la diapositiva de la suciedad y las virutas de molienda
  • Particularmente duradero debido a la estructura plana y fuerte

Anchura de la mordaza de sujeción

140 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4535.000 g
Más Información
Scroll to top