Disco de papel abrasivo seco para madera KP Perfect

Ref.: 0583550100
Ver todas las versiones

DAPAP-HOKLP-KPE-P100-D150MM

Descripción

DAPAP-HOKLP-KPE-P100-D150MM
Disco de papel abrasivo seco para madera KP Perfect
Para el lijado previo de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de virutas orientadas), paneles chapados y contrachapados.

Una eliminación óptima de materiales y una vida prolongada si se utiliza para trabajos de lijado previo y sin polvo

Eliminación de polvo notablemente mejorada gracias al diseño multiorificio


Los discos no perforados (n.º art. 0583550*) también son aptos para lijadoras de bordes.

Máquinas adecuadas

Bona CombiEdgeBona FlexiSandJanser EMUJanser PandaJanser RS 150Janser TrivoDiscLijadora rotorbital D 150Lägler ElanLägler FlipPallmann Gecko StarWitte Quadro
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.140 g
Más Información
Scroll to top