Tuerca remachable con cabeza avellanada y vástago moleteado

Ref.: 09484208
Ver todas las versiones

NUT-RIV-ALU-4,0-6,5-10,9X21,0-M8

Descripción

NUT-RIV-ALU-4,0-6,5-10,9X21,0-M8
Tuerca remachable con cabeza avellanada y vástago moleteado
Vástago moleteado
  • Las tuercas remachables combinan dos tipos de sujeción: Una conexión de remache ciego y una conexión de tornillo adicional
  • Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente finas

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los valores especificados relacionados con la fuerza máxima de tracción de la rosca y el par máximo de apriete son orientativos. Por esta razón, la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de los orificios perforados y la rugosidad de la superficie.

Material

ALU
Más Información

Par de apriete máximo

14.6 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

14700 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

11.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.110 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-6,5 mm
Más Información

Catálogo General

09484208
Scroll to top