Pata de zócalo regulable doble tipo G

Ref.: 0683360445
Ver todas las versiones
DDU NIVEL. MUEBLES 300KG-(PLUS20MM)

Descripción

DDU NIVEL. MUEBLES 300KG-(PLUS20MM)
Pata de zócalo regulable doble tipo G
  • Para el lado de la unidad central de 19 mm de grosor
  • Rango de ajuste: +20 mm
  • Capacidad de carga: 300 kg
  • Material: Acero, fundición de cinc y ABS
  • Ajuste de altura mediante llave Allen de 6 mm

Material

ST-ZD-ABS
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.100 g
Más Información
Scroll to top