Pata de zócalo regulable

Ref.: 0683360440
Ver todas las versiones
DDU NIVEL. MUEBLES 150KG-(PLUS20MM)

Descripción

DDU NIVEL. MUEBLES 150KG-(PLUS20MM)
Pata de zócalo regulable
Tipo F
  • Rango de ajuste: +20 mm
  • Capacidad de carga: 150 kg
  • Para muebles de oficina y de hogar con laterales continuos
  • Material: Acero, fundición de cinc y ABS
  • Ajuste de altura mediante llave Allen de 6 mm

Material

ST-ZD-ABS
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.199 g
Más Información
Scroll to top