Pata de zócalo regulable, tipo U

Ref.: 0683360483
Ver todas las versiones
NIL. MUEBLES INVIS.-300KG-100MM

Descripción

NIL. MUEBLES INVIS.-300KG-100MM
Pata de zócalo regulable, tipo U
Para taladrar en el lateral de la unidad
  • Pata regulable fabricada en fundición de cinc, patines de poliamida
  • Capacidad de carga: 300 kg/pieza
  • 12 mm de diámetro para espesores de pared de 16 mm

Ajuste de altura de hasta 18 o 25 mm con llave Allen de 4 mm

  • Hasta 150 kg/pieza bajo carga
  • También puede utilizar un destornillador a batería para ajustarlo fácilmente y ahorrar tiempo

Distancia entre el centro del orificio y el borde

100 mm
Más Información

Material

ZD-PP
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Rango de ajuste

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.199 g
Más Información

Altura

116.5 mm
Más Información
Scroll to top