Perfil ovalado
Una potencia de apalancamiento notablemente superior
Acero especial para herramientas
Larga vida útil
Extremos de trabajo endurecidos
Poco desgaste
Lacado en rojo
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Longitud |
600 mm |
Altura de la pata de cabra |
123 mm |
Ancho de llave de garra |
36 mm |
Anchura del filo de corte |
30 mm |
Anchura del vástago |
26 mm |
Altura del eje |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1820.000 g |
Anchura del vástago x altura del vástago |
26 x 16 mm |
Catálogo General |
0714631060 |