Pata de cabra

Ref.: 0714631080
Ver todas las versiones

PIE DE CABRA-HEX-L800MM

Descripción

PIE DE CABRA-HEX-L800MM
Pata de cabra
Con vástago hexagonal

Acero especial para herramientas

Larga vida útil

Extremos de trabajo endurecidos

Poco desgaste

Lacado en rojo

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

800 mm
Más Información

Altura de la pata de cabra

140 mm
Más Información

Ancho de llave de garra

40 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

36 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900.000 g
Más Información
Scroll to top