-MRBH-HSC-DIN1835A-H7-D1,5-L408 Escariador de máquina NC HSCO WN, H7 Universal Consigue un valor de tolerancia para orificios H7
Diseño compatible con NC similar al DIN 212 (forma D) con diámetro de eje uniforme para montaje estandarizado, especialmente con portaherramientas expandibles hidráulicos o portaherramientas de alta precisión.
Diseño de ranuras retorcidas
Hélice a izquierdas para máxima concentricidad y fiabilidad del proceso
No se necesitan soportes especiales
Consulte el manual de mecanizado para conocer el tamaño reducido inicial necesario para la primera perforación.
Especialmente indicado para cortes con interrupciones, por ejemplo, en ranuras longitudinales y orificios transversales
Materiales en los que puede trabajarse: Apto para todos los metales ferrosos, metales no ferrosos y acero
https://www.wurth.es/ddu-mrbh-hsc-din1835a-h7-d1-5-l40-80620100150-MRBH-HSC-DIN1835A-H7-D1,5-L408-MRBH-HSC-DIN1835A-H7-D1,5-L408<br>Escariador de máquina NC HSCO WN, H7<br>Universal<br>Consigue un valor de tolerancia para orificios H7<br><ul><li>Diseño compatible con NC similar al DIN 212 (forma D) con diámetro de eje uniforme para montaje estandarizado, especialmente con portaherramientas expandibles hidráulicos o portaherramientas de alta precisión.</li><li>Diseño de ranuras retorcidas</li><li>Hélice a izquierdas para máxima concentricidad y fiabilidad del proceso</li><li>No se necesitan soportes especiales</li></ul><br><P>Consulte el manual de mecanizado para conocer el tamaño reducido inicial necesario para la primera perforación.</P><br><ul><li>Especialmente indicado para cortes con interrupciones, por ejemplo, en ranuras longitudinales y orificios transversales</li><br/><li>Materiales en los que puede trabajarse: Apto para todos los metales ferrosos, metales no ferrosos y acero</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/240353.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/240353.jpg063644050006364406000636440800063644100006364412000626050800/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Escariadores/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Escariadores/Escariadores/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Escariadores/Escariadores/Escariador de máquina2024-02-16T19:55:02+0000