Set de llaves para tuercas ranuradas y de eje universales, vehículo comercial

Ref.: 1952001281
Ver todas las versiones
LLAVE UNIV. EJES Y TUERCAS VI

Descripción

LLAVE UNIV. EJES Y TUERCAS VI
Set de llaves para tuercas ranuradas y de eje universales, vehículo comercial
15 piezas
Diseño reforzado para el desmontaje y montaje de tuercas de eje y tapones de engrase.
  • Apta para tuercas octagonales y hexagonales, tuercas ranuradas, tuercas frontales, tuercas redondas con dos orificios y tuercas de agujeros cruzados
  • Posibilidad de par de apriete de hasta 700 Nm

Contenido:

  • 1 llave para tuercas de eje y tuercas ranuradas
  • 2 adaptadores, redondos, 6 mm
  • 2 adaptadores, redondos, 8 mm
  • 2 adaptadores, redondos, 10 mm
  • 2 adaptadores, cuadrados, 6 mm
  • 2 adaptadores, cuadrados, 8 mm
  • 2 adaptadores, cuadrados, 10 mm
  • 1 cadena tensora
  • 1 llave con mango en T

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Rango de agarre mínimo

70 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4700.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

70-170 mm
Más Información
Scroll to top