Llave de vaso triangular

Ref.: 1952001265
Ver todas las versiones
LLAVE TRIANGULAR SW7

Descripción

LLAVE TRIANGULAR SW7
Llave de vaso triangular
Para el desmontaje superior de la carcasa de tomas de corriente de camión cisterna

Tipo de punta

Triángulo
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tamaño de la punta

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top