Llave cuadrada de cierre

Ref.: 1952001264
Ver todas las versiones
LLAVE CUADRADA 60MM SW9

Descripción

LLAVE CUADRADA 60MM SW9
Llave cuadrada de cierre
Con mango ovalado para la apertura de cubiertas de almacenamiento y puertas de autobús.
Con mango ovalado para la apertura de cubiertas de almacenamiento y puertas de autobús.

Autobuses Mercedes-Benz y MAN

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tamaño de la punta

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top