Aluminio, Ø 7 mm

Ref.: 0614176725
Ver todas las versiones
DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-7MM-L5MM-SW13

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-7MM-L5MM-SW13
Aluminio, Ø 7 mm
hexagonal, con imán
  • Montura de máquina, Ø 7 mm
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información
Scroll to top