Vaso de 5/16 pulgadas

Ref.: 0614176832
Ver todas las versiones
DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-5/16 -SW15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-5/16 -SW15
Vaso de 5/16 pulgadas
hexagonal, con imán
  • Mandril para máquina de 5/16 pulg., C 8.0
  • Material: Acero cromo-vanadio

Por ejemplo, ASSY 4 combi

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

23 mm
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176832

Ficha Técnica

32406516.pdf
Scroll to top