Vaso de 1/4 pulgada

Ref.: 0614176825
Ver todas las versiones
DDU /KRAFTSTESHSL-1/4 -SW13

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-1/4 -SW13
Vaso de 1/4 pulgada
hexagonal, sin imán
Con pinza para el adaptador de puntas
  • Mandril para máquina de 1/4 pulg., E 6.3
  • Material: Acero cromo-vanadio

Para una fijación firme de tornillos para los que la versión magnética no resulte adecuada (p. ej., en caso de producirse virutas) y para tornillos de acero inoxidable.

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

8 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.5 mm
Más Información

Profundidad de llave de vaso a orificio ciego

19.5 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información
Scroll to top