Llaves de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 096511 180
Ver todas las versiones
JUEGO CARRACA TX INT.EXT.1/4

Descripción

JUEGO CARRACA TX INT.EXT.1/4
Llaves de vaso de 1/4 pulg.
Surtido de 20 piezas
Llave de vaso para tornillos TX. Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Amplio surtido de 20 piezas en una caja de metal

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son idóneos para labores en taller y para llevar
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • 7 llaves de vaso cortas para tornillos TX externos con anchos de llave de E4 a E10
  • 9 llaves de vaso cortas para tornillos TX con anchos de llave de TX8 a TX40
  • Con destornillador, junta cardán y alargador
  • Por consiguiente, permite atornillar casi cualquier tipo de unión

Fijación potente y eficaz

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1198.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información
Scroll to top