Sierra de dientes finos, sin arco
Con empuñadura
Orientación excelente de la hoja; cómoda de usar
Hoja de sierra excepcionalmente flexible
Para trabajar en lugares de difícil acceso
Incluye protección de los dientes
Idónea tanto para cortes a la longitud deseada como para cortes profundos
Longitud de lámina |
250 mm |
Material |
ST |
Longitud |
445 mm |
Grosor de la hoja |
0.6 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Ancho de lámina |
59 mm |
Espaciado entre dientes |
1.6 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
181.000 g |
Catálogo General |
5760051005 |