Set de extractores de tornillos, largos

Ref.: 0714131200
Ver todas las versiones
SET DE EXTRACTORES DE TORNILLOS 7 UDS

Descripción

SET DE EXTRACTORES DE TORNILLOS 7 UDS
Set de extractores de tornillos, largos
7 piezas
La solución para los tornillos de hexágono interior y TX dañados en un surtido compacto que reúne los tamaños más habituales. A menudo también se puede utilizar para cuadradillos similares.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta un tamaño de 10 mm

Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm

Efecto de expansión limitado mediante collarín

Ideal para tornillos profundos

debido a su diseño más largo

Permite ahorrar mucho tiempo

ya que evita la necesidad de perforar y soldar

Fácil aflojamiento de vasos hexagonales redondos y tornillos TX

gracias al perfil en espiral cónica


<><> los orificios de 8–14 mm se agrandan en un milímetro. Seleccione un extractor adecuado, atorníllelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información
Scroll to top