Gancho en espiral

Ref.: 0880160011
Ver todas las versiones
DDU /HAK-SPIRAL-(KST-UMMANTWARZ-D8MM

Descripción

DDU /HAK-SPIRAL-(KST-UMMANTWARZ-D8MM
Gancho en espiral
Para cuerdas elásticas

Superficie

PLAL
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.764 g
Más Información
Scroll to top