Abrazadera de cables

Ref.: 0880160025
Ver todas las versiones
DDU /HAK-SEILKLEMME-VERZINKD8/D10MM)

Descripción

DDU /HAK-SEILKLEMME-VERZINKD8/D10MM)
Abrazadera de cables
Para gancho en espiral

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la cuerda

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerd

8-10 mm
Más Información
Scroll to top