Gancho en espiral

Ref.: 0880160012
Ver todas las versiones
DDU /HAK-SPIRAL-(KST-UMMANTWARZ-D10M

Descripción

DDU /HAK-SPIRAL-(KST-UMMANTWARZ-D10M
Gancho en espiral
Para cuerdas elásticas

Superficie

PLAL
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.400 g
Más Información
Scroll to top