Distancia entre orificios |
20 mm |
Material |
PLA |
Longitud |
66 mm |
Diseño |
AbiertoCon ganchoDiseño reforzado, VS |
Anchura |
20 mm |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.222 g |
Catálogo General |
0880160009 |