Llana de alisar Windup

Ref.: 0695943430
Ver todas las versiones
LLANA LISA ANCHA ACERO 480X130

Descripción

LLANA LISA ANCHA ACERO 480X130
Llana de alisar Windup

Longitud de lámina

480 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

727.000 g
Más Información
Scroll to top