Disco laminar Mini-Disc alúmina circonio

Ref.: 0578605040
Ver todas las versiones
FLPDISC-MINI-ZC-PLA-SR-G40-D50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLPDISC-MINI-ZC-PLA-SR-G40-D50
Disco laminar Mini-Disc alúmina circonio
Compatible con el sistema Roloc de 3M

Minidiscos abrasivos laminados con soporte de cambio rápido para su uso en tronzadoras axiales de aire comprimido (angulares) y ejes flexibles.

Los discos de ∅76 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con amoladoras angulares neumáticas o eléctricas con soporte M14

Disco de plástico resistente con soporte de cambio rápido

Tejido de algodón resistente y flexible con un alto grado de resistencia a los desgarros

Comparación de vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1

Ventajas adicionales del minidisco respecto de otros discos de fibra similares:

  • Vida útil de los minidiscos hasta 20 veces (15) más larga, especialmente al lijar bordes
  • Todas las demás ventajas de los discos abrasivos laminados en comparación con los discos de fibra
  • Sin obstrucciones ni lubricación
  • Versátiles, para amplia variedad de aplicaciones
  • Se pueden conseguir superficies considerablemente más finas con el mismo grano
  • Mayor resistencia a los desgarros al lijar esquinas y bordes
  • Mayor volumen de arranque de viruta
  • Tiempos de procesamiento de materiales más cortos
  • Ahorro considerable de tiempo y dinero para el usuario

Alternativa a los discos de fibra de los sistemas de cambio rápido, discos de desbastar pequeños, puntas abrasivas, cepillos milhojas, casquillos abrasivos, limas abrasivas, etc.


Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de lacas y pinturas, afiladura de herramientas, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.


Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.

Diseño

Rectos
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Sistemas Roloc 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578605040

Ficha Técnica

32405545.pdf
Scroll to top