Pasador con tuerca

Ref.: 06901415
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TOR.S SW17-D8,7

Descripción

EXTRACTOR TOR.S SW17-D8,7
Pasador con tuerca
Para set de extractores roscados

Pasador de extracción con perfil especial que permite agrandar el pasador roscado solo ligeramente

Extracción sencilla de pernos rotos de manera distinta a los extractores cónicos

Diámetro de broca

8.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.199 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06901415
Scroll to top