Pasador con tuerca

Ref.: 06901413
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TOR.S SW13-D6,4

Descripción

EXTRACTOR TOR.S SW13-D6,4
Pasador con tuerca
Para set de extractores roscados

Pasador de extracción con perfil especial que permite agrandar el pasador roscado solo ligeramente

Extracción sencilla de pernos rotos de manera distinta a los extractores cónicos

Diámetro de broca

6.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06901413
Scroll to top