Pasador con tuerca

Ref.: 06901412
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TOR.S SW11-D4,8

Descripción

EXTRACTOR TOR.S SW11-D4,8
Pasador con tuerca
Para set de extractores roscados

Pasador de extracción con perfil especial que permite agrandar el pasador roscado solo ligeramente

Extracción sencilla de pernos rotos de manera distinta a los extractores cónicos

Diámetro de broca

4.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06901412
Scroll to top