Extractor interno

Ref.: 0714525051
Ver todas las versiones
EXTR-IN-(D5-8MM)

Descripción

EXTR-IN-(D5-8MM)
Extractor interno
Para extraer rodamientos de bolas, aros y casquillos muy apretados de orificios
  • Sus ganchos extractores de forma especial permiten agarrar el borde del aro interno del rodamiento de bolas con gran precisión
  • Las mordazas de extracción están torcidas y endurecidas

Introduzca el extractor interno en el orificio. Enrosque el husillo, sosteniendo la tuerca para evitar que gire. Las mordazas extractoras se abren y las puntas extractoras ejercen sujeción por detrás del rodamiento. Enrosque el martillo de inercia o el contrasoporte en la rosca de conexión y extraiga el rodamiento.


El diámetro de la rosca de husillo de los componentes 0714525058, 0714525059 y 0714525060 es M14 x 1,5 mm

Dimensión de la rosca

M10
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Diámetro del husillo

26 mm
Más Información

Longitud

106 mm
Más Información

Diámetro del husillo 2

12 mm
Más Información

Diámetro de las mordazas de extracción

4 mm
Más Información

Longitud del husillo

64 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Longitud de las mordazas de extracción

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5-8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top