Martillo de inercia para extractores interiores con roscas M10 y M14 x 1,5

Ref.: 0714525031
Ver todas las versiones
SLIDHAM-INEXTR-D(8-70MM)

Descripción

SLIDHAM-INEXTR-D(8-70MM)
Martillo de inercia para extractores interiores con roscas M10 y M14 x 1,5
Para una extracción rápida de los componentes junto con extractores internos
  • Para diámetros interiores de 5–35 mm con rosca M10
  • Para diámetros interiores de 35–70 mm con rosca M14 x 1,5 (15-16G)

Una vez colocado el extractor interior, atornille la barra del martillo de inercia al husillo (2) y accione el martillo de inercia.

Longitud

630 mm
Más Información

Peso

3.2 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3256.000 g
Más Información
Scroll to top