Extractor interno

Ref.: 0714525059
Ver todas las versiones
EXTR-IN-(D45-55MM)

Descripción

EXTR-IN-(D45-55MM)
Extractor interno
Para extraer rodamientos de bolas, aros y casquillos muy apretados de orificios
  • Sus ganchos extractores de forma especial permiten agarrar el borde del aro interno del rodamiento de bolas con gran precisión
  • Las mordazas de extracción están torcidas y endurecidas

Introduzca el extractor interno en el orificio. Enrosque el husillo, sosteniendo la tuerca para evitar que gire. Las mordazas extractoras se abren y las puntas extractoras ejercen sujeción por detrás del rodamiento. Enrosque el martillo de inercia o el contrasoporte en la rosca de conexión y extraiga el rodamiento.


El diámetro de la rosca de husillo de los componentes 0714525058, 0714525059 y 0714525060 es M14 x 1,5 mm

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

55 mm
Más Información

Diámetro del husillo

42 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Diámetro del husillo 2

30 mm
Más Información

Diámetro de las mordazas de extracción

38 mm
Más Información

Longitud del husillo

110 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

774.000 g
Más Información

Longitud de las mordazas de extracción

86 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

45-55 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top