Rollo de tela esmeril

Ref.: 067483080
EMRYCLTH-ROLL-LE-G80-S25MX30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G80-S25MX30
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

504.000 g
Más Información

Anchura x longitud

30 mm x 25 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067483080

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top