Rollo de tela esmeril

Ref.: 067484040
ROLLO TELA ESMERIL 19MX40MM G40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO TELA ESMERIL 19MX40MM G40
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

19 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

752.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 19 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067484040

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top