Rollo de tela esmeril

Ref.: 0674840100
EMRYCLTH-ROLL-LE-G100-S26MX40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G100-S26MX40
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

26 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

647.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 26 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0674840100

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top