96
Diámetro de anclaje |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
20 mm |
Material |
BRS |
Espiga de estado de aplicación |
Interiores secos |
Tipo de montaje |
Instalación independienteInstalación previa al ajuste |
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max) |
25 mm |
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f) |
5.5 mm |
Profundidad de incrustación (h s) |
20 mm |
Holgura de bordes (a r) |
50 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
5.5 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M5 |
Aprobación |
No |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (t) |
25 mm |
Campo de aplicación |
Fijación sanitariaToldo/techo |
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min) |
0 mm |
Diámetro exterior |
6 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
60 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado |
Depende de la longitud del tornillo |
Código del sistema armonizado |
74153900000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.914 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
50 mm |
Diámetro interno |
5 mm |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Caliza sólidaHormigónLadrillo sólido |
Catálogo General |
090435 |
Ficha Técnica |
32408038.pdf |
Ficha Técnica |
32408039.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_090435 |