Broca multiusos MFD-S Plus

Ref.: 0641231016
DDU BROCA MFD-S MULTI.PLUS10X160
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU BROCA MFD-S MULTI.PLUS10X160
Broca multiusos MFD-S Plus
Perfora prácticamente cualquier material

Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con disco abrasivo de diamante especial en todos los lados

  • Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un orificio
  • Adecuado para uso universal
  • La perforación no rompe los ladrillos huecos
  • Perforación precisa
  • Excelentes resultados de taladrado en metal

Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación

  • Tratamiento de superficies especiales
  • Perfil de cuatro pasos patentado

Vástago de alojamiento con función de tope de impacto

Las ranuras de montaje acortadas, adecuadas para SDS-plus, evitan el uso de impactos en martillos percutores, incluso si el mecanismo de impacto se activa accidentalmente, evitando así daños en la broca.

Certificado por la PGM

Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.


  • Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.

  • Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.

  • No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrado giratorio.

  • Broca (n.º art. 0641231035) para perforar orificios junto con avellanador (n.º art. 0650641316) para sistema de instalación distanciador AMO®-Therm Mini

Longitud de trabajo

100 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.200 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0641231016

Ficha Técnica

32405299.pdf
Scroll to top